Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 3200A 1000V 4SBKN/90 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 3200A 1000V 4SBKN/90 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7258

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 3200 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516021477

Sonepar Artikelnummer

121239278

Hersteller Artikelnummer

170M7258

Hersteller Typ

170M7258

Hersteller Artikel Nr.:

170M7258

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

3200 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

89.4 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

3.300 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 3200 A, AC 1000 V, Größe 4, 120 x 90 x 146 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K