Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 32A 4000V DC 1*SKN/394

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 32A 4000V DC  1*SKN/394

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E3916

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 4000 V

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Abschaltleistung - 60 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516000045

Sonepar Artikelnummer

121237701

Hersteller Artikelnummer

170E3916

Hersteller Typ

170E3916

Hersteller Artikel Nr.:

170E3916

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

4000 V

Bemessungsstrom:

32 A

Abschaltleistung:

60 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

34 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

395 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.000 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 32 A, DC 4000 V, Kompaktgröße 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Traktion, Ausschaltvermögen 60 kA