Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 32A 6000V 1BKN/300 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 32A 6000V 1BKN/300 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E5204

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 6000 V

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Abschaltleistung - 50 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516006801

Sonepar Artikelnummer

121237722

Hersteller Artikelnummer

170E5204

Hersteller Typ

170E5204

Hersteller Artikel Nr.:

170E5204

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

6000 V

Bemessungsstrom:

32 A

Abschaltleistung:

50 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

25 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

295 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.438 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 32 A, AC 6 kV, Größe 1, 65 x 70 x 300 mm, aR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 50 kA, Zubehör optional Mikroschalter 170H0069