Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 3500A 690V 4SBKN/60 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 3500A 690V 4SBKN/60 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7057

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 3500 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516021040

Sonepar Artikelnummer

121239250

Hersteller Artikelnummer

170M7057

Hersteller Typ

170M7057

Hersteller Artikel Nr.:

170M7057

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

3500 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

61.4 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

4.729 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 3500 A, AC 690 V, Größe 4, 120 x 100 x 132 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K