Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 3500A 800V 4BKN/90 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 3500A 800V 4BKN/90 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7137

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 800 V

  • Bemessungsstrom - 3500 A

  • Abschaltleistung - 150 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590315449

Sonepar Artikelnummer

121239272

Hersteller Artikelnummer

170M7137

Hersteller Typ

170M7137

Hersteller Artikel Nr.:

170M7137

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

800 V

Bemessungsstrom:

3500 A

Abschaltleistung:

150 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

425 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

87.6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

3.018 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 3500 A, AC 800 V, Größe 4, 120 x 105 x 91 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K