Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 350A 690V DIN 2* AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 350A 690V DIN 2* AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M5807

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 350 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590460248

Sonepar Artikelnummer

121238894

Hersteller Artikelnummer

170M5807

Hersteller Typ

170M5807

Hersteller Artikel Nr.:

170M5807

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

350 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

64 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.664 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 690 V, compact DIN 2, 55 x 71 x 150 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, Halbleiterschutz, DIN 43620, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA