Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 355A 1000V DC PV SIZE 3 DUAL IND

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 355A 1000V DC PV SIZE 3 DUAL IND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-355ANH3

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsstrom - 355 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590506113

Sonepar Artikelnummer

121240528

Hersteller Artikelnummer

PV-355ANH3

Hersteller Typ

PV-355ANH3

Hersteller Artikel Nr.:

PV-355ANH3

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

DC

Bemessungsstrom:

355 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsabschaltvermögen DC:

50 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

46 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.100 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 355 A, DC 1000 V, NH3, gPV, UL PV, UL, IEC, Doppelkennmelder, Quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, Schutz von photovoltaischen Feldkombinierern und Trennschaltern, UL 2579, IEC 60269-6, Ausschaltvermögen 50 kA, Zubehör optional Sicherungshalter SD3-D-PV