Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 375A 3000V 3S/200 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 375A 3000V 3S/200 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E9713

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 3000 V

  • Bemessungsstrom - 375 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590438964

Sonepar Artikelnummer

121237759

Hersteller Artikelnummer

170E9713

Hersteller Typ

170E9713

Hersteller Artikel Nr.:

170E9713

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

3000 V

Bemessungsstrom:

375 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

90 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

198 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

4.850 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 375 A, AC 3000 V, besondere DIN 3, aR, DIN, Sichtmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), DIN 43653