Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 400A 1000V 2BKN/80 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 400A 1000V 2BKN/80 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L8505

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590440110

Sonepar Artikelnummer

121237840

Hersteller Artikelnummer

170L8505

Hersteller Typ

170L8505

Hersteller Artikel Nr.:

170L8505

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

400 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

80 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

80.3 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.308 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 1000 V, Größe 2, 59 x 77 x 80 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4