Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 400A 1500V 3L PV BOLT-IN VER

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 400A 1500V 3L PV BOLT-IN VER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-400A-3L-BU-15

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3L

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516028766

Sonepar Artikelnummer

121240541

Hersteller Artikelnummer

PV-400A-3L-BU-15

Hersteller Typ

PV-400A-3L-BU-15

Hersteller Artikel Nr.:

PV-400A-3L-BU-15

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3L

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Bemessungsstrom:

400 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

61 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

171 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

1.966 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 205 mm, gPV, IEC, UL, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter, IEC 60269-6, UL 2579, Ausschaltvermögen 100 kA, Zubehör optional Sicherungshalter SD3L-S