Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 400A 600V 000/80 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 400A 600V 000/80 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M1374

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590440912

Sonepar Artikelnummer

121237919

Hersteller Artikelnummer

170M1374

Hersteller Typ

170M1374

Hersteller Artikel Nr.:

170M1374

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

000

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsstrom:

400 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

60 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

76.7 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.141 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 600 V, Größe 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, Sichtmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA