Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 400A 690V 00BN/60 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 400A 690V 00BN/60 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M2721

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590442978

Sonepar Artikelnummer

121238074

Hersteller Artikelnummer

170M2721

Hersteller Typ

170M2721

Hersteller Artikel Nr.:

170M2721

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

00

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

400 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

70 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

64 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.211 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 690 V, Größe 00, 30 x 48 x 64 mm, aR, IEC, Sichtmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA