Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 400A 800V TP 407S AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 400A 800V TP 407S AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E6180

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung AC - 800 V

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516002568

Sonepar Artikelnummer

121237732

Hersteller Artikelnummer

170E6180

Hersteller Typ

170E6180

Hersteller Artikel Nr.:

170E6180

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung AC:

800 V

Bemessungsstrom:

400 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

72 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

87.6 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.000 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 800 V, Kompaktgröße 2, aR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit Endkontakten in Sonderausführung, IEC 60269-4