Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 40A 2000VDC 1C/A170 SST AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 40A 2000VDC 1C/A170 SST AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M2049

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung DC - 2000 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590303897

Sonepar Artikelnummer

121237996

Hersteller Artikelnummer

170M2049

Hersteller Typ

170M2049

Hersteller Artikel Nr.:

170M2049

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung DC:

2000 V

Bemessungsstrom:

40 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

20 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

197 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.461 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 40 A, DC 2000 V, 39 x 66 x 216 mm, aR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Traktion, dritte Schiene, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA