Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 40A 690V 00BTN/60 GR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 40A 690V 00BTN/60 GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M2760

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590443029

Sonepar Artikelnummer

121238076

Hersteller Artikelnummer

170M2760

Hersteller Typ

170M2760

Hersteller Artikel Nr.:

170M2760

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

00

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

40 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

9 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

64 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.215 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 40 A, AC 690 V, Größe 00, 30 x 62 x 64 mm, gR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA