Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 40A 690V 1*FU/78 AR UC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 40A 690V 1*FU/78 AR UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M3608

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590448598

Sonepar Artikelnummer

121238277

Hersteller Artikelnummer

170M3608

Hersteller Typ

170M3608

Hersteller Artikel Nr.:

170M3608

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

40 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

9 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

78.5 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.319 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 40 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 45 x 110 mm, aR, IEC, UL, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen, US-Aufmachung, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA