Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 450A 1000V 2/110 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 450A 1000V 2/110 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L8376

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590440059

Sonepar Artikelnummer

121237836

Hersteller Artikelnummer

170L8376

Hersteller Typ

170L8376

Hersteller Artikel Nr.:

170L8376

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

450 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

100 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.884 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 1000 V, Größe 2, 61 x 61 x 141 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4