Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 450A 1000V 2SKN/170 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 450A 1000V 2SKN/170 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L8110

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590439978

Sonepar Artikelnummer

121237832

Hersteller Artikelnummer

170L8110

Hersteller Typ

170L8110

Hersteller Artikel Nr.:

170L8110

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

450 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

85 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

171 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.880 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 1000 V, Größe 2, 59 x 77 x 204 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit zentrierten Anschraubfahnen (in Sonderausführung), Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Sonderausführung, Halbleiterschutz, IEC 60269-4