Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 450A 1400V 2S/170 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 450A 1400V 2S/170 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E8211

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung AC - 1400 V

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590438759

Sonepar Artikelnummer

121237739

Hersteller Artikelnummer

170E8211

Hersteller Typ

170E8211

Hersteller Artikel Nr.:

170E8211

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung AC:

1400 V

Bemessungsstrom:

450 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

95 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

167 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.454 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 1400 V, besondere DIN 2, aR, DIN, Sichtmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), DIN 43653