Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 450A 1500V 3L BSF BLADE END

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 450A 1500V 3L BSF BLADE END

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSF-450G-3XL15

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3L

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590534413

Sonepar Artikelnummer

121239838

Hersteller Artikelnummer

BSF-450G-3XL15

Hersteller Typ

BSF-450G-3XL15

Hersteller Artikel Nr.:

BSF-450G-3XL15

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3L

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Bemessungsstrom:

450 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gBat (Batterieschutz)

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

67 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

1.900 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 75 x 205 mm, gBat, IEC 60269-7, mit Kennmelder 100 kA, quadratischer Körper mit Messerkontakten, Schutz der Batteriespeicherung, schützt und isoliert Batteriebank-Kombinatoren und trennt, Zubehör optional Sicherungshalter SD3L-S-PV