Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 450A 2000V 2S/210 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 450A 2000V 2S/210 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L8123

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung AC - 2000 V

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590439992

Sonepar Artikelnummer

121237834

Hersteller Artikelnummer

170L8123

Hersteller Typ

170L8123

Hersteller Artikel Nr.:

170L8123

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung AC:

2000 V

Bemessungsstrom:

450 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

95 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

207 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

1.200 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 2000 V, Größe 2, 61 x 61 x 247 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit zentrierten Anschraublaschen (geschlitzt) in Sonderausführung, Sonderausführung, Halbleiterschutz, IEC 60269-4