Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 450A 4000V 2SK+2S/394 ADC DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 450A 4000V 2SK+2S/394 ADC DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E8888

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 4000 V

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Abschaltleistung - 60 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590438889

Sonepar Artikelnummer

121237746

Hersteller Artikelnummer

170E8888

Hersteller Typ

170E8888

Hersteller Artikel Nr.:

170E8888

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

4000 V

Bemessungsstrom:

450 A

Abschaltleistung:

60 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

515 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

394 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.137 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, DC 4000 V, Größe 2, 75 x 155 x 414 mm, aR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen, Zweifachelement, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Traktion, Ausschaltvermögen 60 kA