Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 450A 4000V 3TN/320 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 450A 4000V 3TN/320 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E9730

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 4000 V

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516007594

Sonepar Artikelnummer

121237760

Hersteller Artikelnummer

170E9730

Hersteller Typ

170E9730

Hersteller Artikel Nr.:

170E9730

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

4000 V

Bemessungsstrom:

450 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

250 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

315 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

7.900 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, DC 4000 V, special DIN 3, 74 x 90 x 350 mm, aR, DIN, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil T für Mikroschalter, DIN 43653, Ausschaltvermögen 100 kA