Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 450A 500V TP 605 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 450A 500V TP 605 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E7043

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516007020

Sonepar Artikelnummer

121237733

Hersteller Artikelnummer

170E7043

Hersteller Typ

170E7043

Hersteller Artikel Nr.:

170E7043

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsstrom:

450 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

95 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

110 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.000 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 500 V, Größe 3, aR, IEC, Sichtmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen, IEC 60269-4