Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 450A 750VDC A3/A130 PC GR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 450A 750VDC A3/A130 PC GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M2010

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Abschaltleistung - 110 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590303552

Sonepar Artikelnummer

121237976

Hersteller Artikelnummer

170M2010

Hersteller Typ

170M2010

Hersteller Artikel Nr.:

170M2010

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung DC:

750 V

Bemessungsstrom:

450 A

Abschaltleistung:

110 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

87 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

129 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.125 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, DC 750 V, Größe 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Traktion, dritte Schiene, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 110 kA