Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 5000A 1000V 24SBKN/90 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 5000A 1000V 24SBKN/90 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7649

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 5000 A

  • Abschaltleistung - 166 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516021774

Sonepar Artikelnummer

121239295

Hersteller Artikelnummer

170M7649

Hersteller Typ

170M7649

Hersteller Artikel Nr.:

170M7649

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

5000 A

Abschaltleistung:

166 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

540 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

8.700 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 5000 A, AC 1000 V, 2 x Größe 4, 144 x 105 x 89 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K