Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 500A 1000V 1BKN/80 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 500A 1000V 1BKN/80 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L5160

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516008027

Sonepar Artikelnummer

121237804

Hersteller Artikelnummer

170L5160

Hersteller Typ

170L5160

Hersteller Artikel Nr.:

170L5160

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

500 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

80 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

81.1 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.490 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 1000 V, Größe 1, 51 x 70 x 80 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4