Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 500A 1000V 230FN/90 AR CU

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 500A 1000V 230FN/90 AR CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M1869

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Abschaltleistung - 50 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590442091

Sonepar Artikelnummer

121237970

Hersteller Artikelnummer

170M1869

Hersteller Typ

170M1869

Hersteller Artikel Nr.:

170M1869

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsstrom:

500 A

Abschaltleistung:

50 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

90 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

92.3 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.000 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 1000 V, Größe 230, 24 x 78 x 115 mm, aR, IEC, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Sichtmelder