Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 500A 1000V 3L PV

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 500A 1000V 3L PV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-500A-3L

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3L

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Abschaltleistung - 50 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516000564

Sonepar Artikelnummer

121240555

Hersteller Artikelnummer

PV-500A-3L

Hersteller Typ

PV-500A-3L

Hersteller Artikel Nr.:

PV-500A-3L

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3L

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsstrom:

500 A

Abschaltleistung:

50 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

85 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.978 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, DC 1000 V, 3L, gPV, UL, IEC, quadratischer Körper mit Messerkontakten, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter, IEC 60269-6, UL 2579, Ausschaltvermögen 50 kA, Zubehör optional SD3L-S Sicherungshalter und 170H0236 oder 170H0238 Mikroschalter