Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 500A 1100V 1FU/115 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 500A 1100V 1FU/115 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M4695

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 1100 V

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516013748

Sonepar Artikelnummer

121238583

Hersteller Artikelnummer

170M4695

Hersteller Typ

170M4695

Hersteller Artikel Nr.:

170M4695

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

1100 V

Bemessungsstrom:

500 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

85 W

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

114 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.001 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 1100 V, size 1, 45 x 59 x 156 mm, aR, IEC, UL, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen, US-Aufmachung, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA