Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 500A 1500V 3L BSF BOLT-IN VER

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 500A 1500V 3L BSF BOLT-IN VER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSF-500G-3XL15-B

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3L

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590534192

Sonepar Artikelnummer

121239841

Hersteller Artikelnummer

BSF-500G-3XL15-B

Hersteller Typ

BSF-500G-3XL15-B

Hersteller Artikel Nr.:

BSF-500G-3XL15-B

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3L

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Bemessungsstrom:

500 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gBat (Batterieschutz)

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

73 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

170 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

1.795 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, DC 1500 V, 3L, 74 x 91 x 201 mm, gBat, IEC, mit Kennmelder, Schraubanschlüsse