Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 500A 1500V 3SKN/210 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 500A 1500V 3SKN/210 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L9877

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1500 V

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590440400

Sonepar Artikelnummer

121237877

Hersteller Artikelnummer

170L9877

Hersteller Typ

170L9877

Hersteller Artikel Nr.:

170L9877

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1500 V

Bemessungsstrom:

500 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

208 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.237 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 1500 V, Größe 3, 74 x 92 x 242 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Sonderausführung, Halbleiterschutz, IEC 60269-4