Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 500A 2000V 3BKN/140 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 500A 2000V 3BKN/140 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L9217

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 2000 V

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516008898

Sonepar Artikelnummer

121237853

Hersteller Artikelnummer

170L9217

Hersteller Typ

170L9217

Hersteller Artikel Nr.:

170L9217

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

2000 V

Bemessungsstrom:

500 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

175 W

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

143 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

3.133 kg

superflinke Quadratform-Sicherung, Spannungsnennwert: 2000 V, Nennstrom: 500 A, Sicherungsgröße: 3, Sicherungsanzeige: Mittenkennmelder, Sicherungsform: Quadratischer Körper, bündige Endkontakte, Gebrauchskategorie: aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)