Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 500A 3000V 3TN/260 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 500A 3000V 3TN/260 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6073

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 3000 V

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516017555

Sonepar Artikelnummer

121238971

Hersteller Artikelnummer

170M6073

Hersteller Typ

170M6073

Hersteller Artikel Nr.:

170M6073

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

3000 V

Bemessungsstrom:

500 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

145 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

260 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

4.015 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 3000 V, Größe 3, 76 x 90 x 294 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA