Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 500A 750V 3EK/170 GR DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 500A 750V 3EK/170 GR DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E9685

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516007563

Sonepar Artikelnummer

121237757

Hersteller Artikelnummer

170E9685

Hersteller Typ

170E9685

Hersteller Artikel Nr.:

170E9685

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung DC:

750 V

Bemessungsstrom:

500 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

93 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

170 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.051 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, DC 750 V, size 3, gR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Französisch, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Traktion, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA