Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 50A 1000V DC PV SIZE 1 DUAL IND

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 50A 1000V DC PV SIZE 1 DUAL IND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-50ANH1

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590506281

Sonepar Artikelnummer

121240563

Hersteller Artikelnummer

PV-50ANH1

Hersteller Typ

PV-50ANH1

Hersteller Artikel Nr.:

PV-50ANH1

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Spannungsart:

DC

Bemessungsstrom:

50 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsabschaltvermögen DC:

50 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

10.5 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.407 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, duales (Kombinations-) Kennmeldersystem, Quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflaschen, Schutz von Photovoltaik-Feldkombinierern und Trennschaltern, IEC 60269-6, UL2579, Ausschaltvermögen 50 kA, Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter SD1-D-PV