Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 50A 1250V 1*FU/115 AR CU

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 50A 1250V 1*FU/115 AR CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M3688

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1250 V

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590449212

Sonepar Artikelnummer

121238301

Hersteller Artikelnummer

170M3688

Hersteller Typ

170M3688

Hersteller Artikel Nr.:

170M3688

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1250 V

Bemessungsstrom:

50 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

15 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

116 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.431 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, AC 1250 V, Kompaktgröße 1, 45 x 45 x 156 mm, aR, IEC, UL, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA