Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 50A 3000V 1BKN/170 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 50A 3000V 1BKN/170 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E5266

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 3000 V

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516006832

Sonepar Artikelnummer

121237724

Hersteller Artikelnummer

170E5266

Hersteller Typ

170E5266

Hersteller Artikel Nr.:

170E5266

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

3000 V

Bemessungsstrom:

50 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

25 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

169 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

4.323 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, AC 3000 V, Größe 1, aR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA