Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 550A 1400V 3KN/110 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 550A 1400V 3KN/110 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E9087

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1400 V

  • Bemessungsstrom - 550 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516007389

Sonepar Artikelnummer

121237747

Hersteller Artikelnummer

170E9087

Hersteller Typ

170E9087

Hersteller Artikel Nr.:

170E9087

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1400 V

Bemessungsstrom:

550 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

140 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.136 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 1400 V, DIN 3, aR, DIN, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil K für Mikroschalter, DIN 43653