Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 550A 1500V 3TN/140 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 550A 1500V 3TN/140 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E9242

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1500 V

  • Bemessungsstrom - 550 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516007433

Sonepar Artikelnummer

121237750

Hersteller Artikelnummer

170E9242

Hersteller Typ

170E9242

Hersteller Artikel Nr.:

170E9242

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1500 V

Bemessungsstrom:

550 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

120 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

138 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.132 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 1500 V, special DIN 3, aR, DIN, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil T für Mikroschalter, DIN 43653