Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 550A 690V 3FU/90 AR UC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 550A 690V 3FU/90 AR UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6609

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 550 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516020036

Sonepar Artikelnummer

121239169

Hersteller Artikelnummer

170M6609

Hersteller Typ

170M6609

Hersteller Artikel Nr.:

170M6609

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

550 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

100 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

91.3 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.193 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen, Amerikanisches Design, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA