Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 6000A 600V 24BKN/65 LCAR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 6000A 600V 24BKN/65 LCAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170T8300

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsstrom - 6000 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516022856

Sonepar Artikelnummer

121239367

Hersteller Artikelnummer

170T8300

Hersteller Typ

170T8300

Hersteller Artikel Nr.:

170T8300

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsstrom:

6000 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

800 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

66.6 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.746 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 6000 A, AC 600 V, 200 kA, 2 x Größe 4, 120 x 230 x 64 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K