Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 630A 1000V 1FKE/115 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 630A 1000V 1FKE/115 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M4540

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Abschaltleistung - 125 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516013502

Sonepar Artikelnummer

121238556

Hersteller Artikelnummer

170M4540

Hersteller Typ

170M4540

Hersteller Artikel Nr.:

170M4540

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

630 A

Abschaltleistung:

125 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

98 W

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

115 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.622 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 1000 V, size 1, 51 x 68 x 102 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen, US-Aufmachung, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 125 kA