Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 630A 1000V 3SHT AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 630A 1000V 3SHT AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L7290

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516008287

Sonepar Artikelnummer

121237817

Hersteller Artikelnummer

170L7290

Hersteller Typ

170L7290

Hersteller Artikel Nr.:

170L7290

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

630 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

210 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.486 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 1000 V, Größe 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit Messerlaschen, Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Sonderausführung, Halbleiterschutz, IEC 60269-4