Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 630A 660V 3STN/110 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 630A 660V 3STN/110 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L9203

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516008881

Sonepar Artikelnummer

121237852

Hersteller Artikelnummer

170L9203

Hersteller Typ

170L9203

Hersteller Artikel Nr.:

170L9203

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

660 V

Bemessungsstrom:

630 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

105 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.760 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 660 V, size 3, 76 x 92 x 141 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Sonderausführung, Halbleiterschutz, IEC 60269-4