Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 63A 900V 00/80 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 63A 900V 00/80 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E3844

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00

  • Bemessungsspannung AC - 900 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Abschaltleistung - 300 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590438407

Sonepar Artikelnummer

121237696

Hersteller Artikelnummer

170E3844

Hersteller Typ

170E3844

Hersteller Artikel Nr.:

170E3844

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

00

Bemessungsspannung AC:

900 V

Bemessungsstrom:

63 A

Abschaltleistung:

300 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

21 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

78 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.245 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 63 A, DC 900 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4