Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 65A 660V 0000FU/65 GR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 65A 660V 0000FU/65 GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170N3437

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 0000

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Bemessungsstrom - 65 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590465823

Sonepar Artikelnummer

121239365

Hersteller Artikelnummer

170N3437

Hersteller Typ

170N3437

Hersteller Artikel Nr.:

170N3437

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

0000

Bemessungsspannung AC:

660 V

Bemessungsstrom:

65 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

8.5 W

Befestigungslöcher:

M6

Mittenabstand Anschlüsse:

63.3 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.110 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 65 A, AC 660 V, Größe 0000, 19 x 17 x 80 mm, gR, IEC, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen, Absicherung von Netzgleichrichtern, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA