Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 700A 1400V 3BKN/80 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 700A 1400V 3BKN/80 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E9162-B

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1400 V

  • Bemessungsstrom - 700 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516007402

Sonepar Artikelnummer

121237748

Hersteller Artikelnummer

170E9162-B

Hersteller Typ

170E9162-B

Hersteller Artikel Nr.:

170E9162-B

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1400 V

Bemessungsstrom:

700 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

130 W

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

82.4 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.132 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 1400 V, Größe 3, aR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, IEC 60269-4