Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 800A 1000V 3S/110 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 800A 1000V 3S/110 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E7683

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516007099

Sonepar Artikelnummer

121237737

Hersteller Artikelnummer

170E7683

Hersteller Typ

170E7683

Hersteller Artikel Nr.:

170E7683

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

800 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

144 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

107 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.345 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 1000 V, DIN 3, aR, DIN, Sichtmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), DIN 43653