Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 800A 1000V 3STN/140 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 800A 1000V 3STN/140 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L9588

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516009017

Sonepar Artikelnummer

121237863

Hersteller Artikelnummer

170L9588

Hersteller Typ

170L9588

Hersteller Artikel Nr.:

170L9588

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

800 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

135 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

138 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.300 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 1000 V, Größe 3, 76 x 92 x 171 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Sonderausführung, Halbleiterschutz, IEC 60269-4